KQ2L03-07A

Codo reductor - KQ2L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L03-07A
Rubix:799247638000
fabricante:KQ2L03-07A
EAN:3618036059700
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp
Conexión 15/32 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L03-07A


Racor One-touch, material PBT de uso general. Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Codo reductor.Tubo aplicable O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.Racor aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp
Conexión 15/32 in
Perfilkq2
Conexión 21/4 in
Temperatura máx.60 °C
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días