CRQSL-3/8-12

Racor en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQSL-3/8-12
Rubix:798110585000
fabricante:162877
EAN:4052568133009
CRQSL-3/8-12 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQSL-3/8-12


Racor en L de inserción CRQSL-3/8-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8,1 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto66,6 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
129,98 € Sin IVA
/ unidad
157,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días