Referencias
SMC:KQ2LU08-03NS
Rubix:799250551000
fabricante:00984400

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2LU08-03NS
KQ2 One-Touch, en medidas métricas y en pulgadas, está disponible en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado efectivo bajo presión sin la reducción del caudal que es común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión, facilitando la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 3/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,16 € Sin IVA
/ unidad
8,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días