Referencias
SMC:KQ2Z10-02AS
Rubix:798266692000
fabricante:KQ2Z10-02AS
EAN:3618036038897

Documentos
Detalles de producto : KQ2Z10-02AS 00984537
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2Z, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 10 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,98 € Sin IVA
/ unidad
10,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días