Referencias
SMC:KQ2LU12-02A
Rubix:799250550000
fabricante:KQ2LU12-02A

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2LU12-02A
Conexión de un toque, material PBT de uso general. Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.
Cualidades
Conector de derivación macho. Diámetro exterior de tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12. Tamaño de puerto aplicable: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,08 € Sin IVA
/ unidad
10,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días