Referencias

SMC:KQ2L06-01AS1
Rubix:799247160000
fabricante:KQ2L06-01AS1
EAN:3618036058741
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L06-01AS1


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacuum como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Aplicaciones

Tanto para vacío como para presión positiva

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 16
Perfilkq2
Conexión 26
3,30 € Sin IVA
/ unidad
3,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días