Referencias
Festo:QSY-12-10-20
Rubix:798201043000
fabricante:130815
EAN:4052568025366

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSY-12-10-20
Racor rápido en Y QSY-12-10-20 Reducción. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,8 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33,71 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,91 € Sin IVA
/ unidad
7,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días