Referencias
Parker:6604 63 00
Rubix:798693206000
fabricante:6604 63 00

Documentos
Detalles de producto : 6604 63 00
Las conexiones Transair para tubo de aluminio se instalan rápidamente y con un utillaje mínimo. Todas las conexiones Transair están diseñadas para ajustarse con seguridad alrededor del tubo de aluminio Transair, aumentando la eficiencia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Las conexiones Transair están disponibles en una variedad de estilos para facilitar el montaje y el diseño de la disposición de sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, lo que permite una fácil ampliación de un sistema existente.
El diseño de «paso total» de las conexiones Transair, junto con el bajo coeficiente de fricción del tubo de aluminio, garantiza un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todas las conexiones son 100 % reciclables, libres de silicona y fabricadas con materiales que no propagan la llama. Todas las conexiones cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair estarán libres de defectos de material y de fabricación durante 10 años a partir de la fecha de instalación.
Las conexiones Transair de 1/2” (16,5 mm), 1” (25 mm) y 1-1/2” (40 mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todas las conexiones se envían de fábrica preapretadas y marcadas. Para instalar, basta con introducir el tubo en la conexión hasta que la marca de inserción coincida con el extremo de la conexión. No es necesario apretar más la tuerca de la conexión. Todos los tubos de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción previamente marcada, pero si es necesario cortarlos en obra, la profundidad de inserción debe marcarse con una herramienta de marcado Transair.
Las conexiones Transair de 2” (50 mm) y 2-1/2” (63 mm) utilizan tecnología de anillo elástico. Con una conexión de anillo elástico, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios del extremo del tubo. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas de la conexión con una llave de gancho, evita que la conexión se salga del tubo. Todos los tubos de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para el anillo elástico taladrados previamente, pero si es necesario cortarlos en obra, los orificios del anillo elástico deben taladrarse con una plantilla de taladrado Transair.
Las conexiones Transair de 3” (76 mm), 4” (101 mm) y 6” (168 mm) utilizan tecnología de carcasa partida. La conexión de carcasa partida tiene un cartucho desmontable (junta) que se ajusta sobre el extremo del tubo y queda impedido de deslizarse por los salientes del extremo del tubo. A continuación, la conexión se coloca sobre los salientes y el cartucho y se atornilla en cruz para evitar dañar las roscas de los tornillos. Todos los tubos de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con los salientes ya formados, pero si es necesario cortarlos en obra, los salientes deben realizarse con una herramienta y un troquel de salientes Transair.
Para obtener instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.
Mercados:
• Montaje de automoción
• Alimentación y bebidas
• Envase y embalaje
• Plantas industriales
• Aeroespacial
Características / Ventajas:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Resistente a la corrosión
• Diseño de paso total
• Caudal óptimo
• 100 % reciclable
• Instalación más rápida
• Menores costes de instalación
• Presurización inmediata
• Ligero
• Garantía de 10 años
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gases industriales/inertes (es decir, argón, nitrógeno, dióxido de carbono)
Presión máxima de trabajo:
• 1/2” a 4”: 232 psi (16 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y +113 °F (-20 y +46,1 °C)
• 6” a 8”: 188 psi (13 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y +140 °F (-20 y +60 °C)
Temperatura máxima de trabajo:
• 185 °F cuando el sistema funciona a 101 psi o menos
• 158 °F cuando el sistema funciona a 145 psi o menos
• 140 °F cuando el sistema funciona a 188 psi o menos
• 115 °F cuando el sistema funciona a 232 psi o menos (solo de 1/2” a 4”)
El diseño de «paso total» de las conexiones Transair, junto con el bajo coeficiente de fricción del tubo de aluminio, garantiza un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todas las conexiones son 100 % reciclables, libres de silicona y fabricadas con materiales que no propagan la llama. Todas las conexiones cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair estarán libres de defectos de material y de fabricación durante 10 años a partir de la fecha de instalación.
Las conexiones Transair de 1/2” (16,5 mm), 1” (25 mm) y 1-1/2” (40 mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todas las conexiones se envían de fábrica preapretadas y marcadas. Para instalar, basta con introducir el tubo en la conexión hasta que la marca de inserción coincida con el extremo de la conexión. No es necesario apretar más la tuerca de la conexión. Todos los tubos de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción previamente marcada, pero si es necesario cortarlos en obra, la profundidad de inserción debe marcarse con una herramienta de marcado Transair.
Las conexiones Transair de 2” (50 mm) y 2-1/2” (63 mm) utilizan tecnología de anillo elástico. Con una conexión de anillo elástico, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios del extremo del tubo. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas de la conexión con una llave de gancho, evita que la conexión se salga del tubo. Todos los tubos de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para el anillo elástico taladrados previamente, pero si es necesario cortarlos en obra, los orificios del anillo elástico deben taladrarse con una plantilla de taladrado Transair.
Las conexiones Transair de 3” (76 mm), 4” (101 mm) y 6” (168 mm) utilizan tecnología de carcasa partida. La conexión de carcasa partida tiene un cartucho desmontable (junta) que se ajusta sobre el extremo del tubo y queda impedido de deslizarse por los salientes del extremo del tubo. A continuación, la conexión se coloca sobre los salientes y el cartucho y se atornilla en cruz para evitar dañar las roscas de los tornillos. Todos los tubos de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con los salientes ya formados, pero si es necesario cortarlos en obra, los salientes deben realizarse con una herramienta y un troquel de salientes Transair.
Para obtener instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.
Mercados:
• Montaje de automoción
• Alimentación y bebidas
• Envase y embalaje
• Plantas industriales
• Aeroespacial
Características / Ventajas:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Resistente a la corrosión
• Diseño de paso total
• Caudal óptimo
• 100 % reciclable
• Instalación más rápida
• Menores costes de instalación
• Presurización inmediata
• Ligero
• Garantía de 10 años
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gases industriales/inertes (es decir, argón, nitrógeno, dióxido de carbono)
Presión máxima de trabajo:
• 1/2” a 4”: 232 psi (16 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y +113 °F (-20 y +46,1 °C)
• 6” a 8”: 188 psi (13 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y +140 °F (-20 y +60 °C)
Temperatura máxima de trabajo:
• 185 °F cuando el sistema funciona a 101 psi o menos
• 158 °F cuando el sistema funciona a 145 psi o menos
• 140 °F cuando el sistema funciona a 188 psi o menos
• 115 °F cuando el sistema funciona a 232 psi o menos (solo de 1/2” a 4”)
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,09
Material del cuerpo: Aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 2-1/2, 63
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 63, 2-1/2
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 2-1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 63
Estilo del producto: Racor
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 2
Forma: Te igual
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 1, 0,03
Peso: 2,98, 1,435
Tiempo de montaje: 0,09
Material del cuerpo: Aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 2-1/2, 63
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 63, 2-1/2
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 2-1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 63
Estilo del producto: Racor
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 2
Forma: Te igual
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 1, 0,03
Peso: 2,98, 1,435
Información técnica
Atributos
| Material | aluminio tratado |
|---|---|
| Conexión 1 | 63 |
| Conexión 2 | 63 |
| Temperatura máx. | 85 °C |
| Diámetro de tubo | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,53 € Sin IVA
/ unidad
182,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
