Referencias
Festo:QSLF-3/8-10-B
Rubix:798148183000
fabricante:153280
EAN:4052568033521

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLF-3/8-10-B
Racor rápido roscado en L QSLF-3/8-10-B Orientable en 360°, rosca interior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x100x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 41 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,70 € Sin IVA
/ unidad
9,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días