KQ2S12-G02N

Conector macho con cabeza hexagonal interior

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2S12-G02N
Rubix:799247615000
fabricante:KQ2S12-G02N
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S12-G02N


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el casquillo para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/4
Perfilkq2s
Conexión 212
Temperatura máx.60 °C
5,66 € Sin IVA
/ unidad
6,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días