QSM-M5-6-I-R-100

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSM-M5-6-I-R-100
Rubix:798205022000
fabricante:132918
EAN:4052568028541
QSM-M5-6-I-R-100 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialacero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M5-6-I-R-100


Racor rápido roscado QSM-M5-6-I-R-100 rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100.

Información técnica


Atributos
Peso neto4,11 g
Materialacero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Perfilmini
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
1,79 € Sin IVA
/ unidad
2,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días