QSLF-1/4-10-B

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLF-1/4-10-B
Rubix:798134211000
fabricante:153279
EAN:4052568033514
QSLF-1/4-10-B Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLF-1/4-10-B


Racor rápido roscado en L QSLF-1/4-10-B Orientable en 360°, rosca interior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,4 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Peso neto38,5 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
7,97 € Sin IVA
/ unidad
9,64 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h