KR-08C

Cubierta anti-salpicaduras

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KR-08C
Rubix:751601695043
fabricante:KR-08C
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604bd;pbt
Conexión 18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KR-08C


La serie de conexiones de un solo toque KR, resistente a las llamas, puede utilizarse para un amplio rango de presiones, desde un vacío bajo hasta una presión de 145 PSI. El uso de un perfil especial garantiza un sellado positivo y una resistencia reducida al insertar el tubo. Las conexiones KR son eficaces cuando se realiza el tendido de tubería en espacios reducidos. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.

Cualidades

Evita que los tubos se desconecten de las conexiones
Acepta tanto tubos de nylon como de doble capa
Variedad de tamaños para adaptarse a las conexiones KR

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Materialc3604bd;pbt
Conexión 18
Perfilkr
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
0,46 € Sin IVA
/ unidad
0,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días