Referencias

Festo:LJK-M5-I/I
Rubix:798197305000
fabricante:151783
EAN:4052568030810
LJK-M5-I/I Elbow fitting

Resumen técnico

Materialptfe
Conexión 1external thread (m)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LJK-M5-I/I


Racor en L LJK-M5-I/I con conexión de alimentación lateral, orientable 360 °. Posición de montaje=indiferente, Presión de servicio=-0,95 - 8 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-], Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Peso del producto=20 g

Información técnica


Atributos
Peso neto13,36 g
Materialptfe
Conexión 1external thread (m)
Conexión 2internal thread (m)
21,49 € Sin IVA
/ unidad
26,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días