KQ2H04-G02A

Conector macho KQ2H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2H04-G02A
Rubix:798491321000
fabricante:01162646
EAN:3618036065053
brand logo
Resumen técnico
Materiala (latón)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2H04-G02A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Conector macho.
-Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Tamaño del orificio aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 4
Tamaño del puerto: G 1/4
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (Latón)
Sellante: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo

Cualidades

  • Admite tubos de nailon y uretano
  • Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
  • El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Materiala (latón)
Conexión 11/4
Conexión 24
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,19 Sin IVA
/ unidad
2,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días