Referencias
Festo:TCN-1/8-PK-4
Rubix:798200890000
fabricante:11962
EAN:4052568021320

Documentos
Detalles de producto : TCN-1/8-PK-4
Racor en T de boquilla TCN-1/8-PK-4 Para tubos de plástico PAN, PUN, PP, PU, PR, con junta, giratorio. Diámetro nominal=2,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Presión de servicio rango completo de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Es posible el funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x80x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,3 g |
| Material | aluminio (carcasa) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,12 € Sin IVA
/ unidad
8,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días