Referencias

Festo:NPFC-L-2G1-F
Rubix:798567078000
fabricante:8030214
EAN:4052568063160
NPFC-L-2G1-F Elbow fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPFC-L-2G1-F


Racor en L NPFC-L-2G1-F Información relativa a los materiales : racor roscado=(* Latón, * niquelado), Tamaño del bidón=10, Presión de servicio=-0,95 - 50 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clase de resistencia a la corrosión KBK=1
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto243 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1
Perfill
Conexión 224
10,99 € Sin IVA
/ unidad
13,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días