KCH04-00

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KCH04-00
Rubix:751606947043
fabricante:KCH04-00
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604bd / pbt / acero inoxidable 304 / pom / nbr
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KCH04-00


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
Racor de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) para evitar el escape de aire al retirar el tubo.
-Mejor para usos múltiples cuando no se puede cerrar la presión.
-Niquelado sin electrólisis para aplicaciones sin cobre.

Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø4

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x10x10 mm
Peso neto4 g
Materialc3604bd / pbt / acero inoxidable 304 / pom / nbr
Conexión 14 mm
Perfilkc
Conexión 210,4 mm
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,00 Sin IVA
/ unidad
9,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días