NPQR-D-Q12-Q10

Ficha

Ver información técnica

Referencias

Festo:NPQR-D-Q12-Q10
Rubix:799261404000
fabricante:8085707
EAN:4052568454968
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa, anillo protector, anillo de desbloqueo); fpm sellos tubulares; ppsu anillo de inserción a presión
Conexión 1for external tube diameter 12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NPQR-D-Q12-Q10


Conector Push-In de acero inoxidable NPQR-D-Q12-Q10 8085707

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa, anillo protector, anillo de desbloqueo); fpm sellos tubulares; ppsu anillo de inserción a presión
Conexión 1for external tube diameter 12 mm
Perfilnpqr — conector instantáneo push-in (serie npqr, diseño recto, principio push-pull)
Conexión 2for external tube diameter 10 mm
Temperatura máx.150 °C
58,84 € Sin IVA
/ unidad
71,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días