QSL-V0-12

Conector en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSL-V0-12
Rubix:798201237000
fabricante:160543
EAN:4052568035891
QSL-V0-12 Push-in L-connector
Resumen técnico
Materialpbt reforzado (carcasa)
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSL-V0-12


Codo de unión QSL-V0-12 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,7 mm, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua conforme a la declaración del fabricante en www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto29,93 g
Materialpbt reforzado (carcasa)
Conexión 112
Perfilqsl‑v0 (racor instantáneo perfil en l / codo)
Conexión 212
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,36 Sin IVA
/ unidad
13,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días