Referencias
Festo:ZBH-9
Rubix:798011122000
fabricante:8210498
EAN:4052568010423

Documentos
Detalles de producto : ZBH-9
Manguito de centrado ZBH-9 para interfaces combinadas para transmisiones y ejes. Posición integrada=arbitraria, clase de resistencia a la corrosión CRC=2, nota de material=(* sin cobre y sin PTFE, * compatible con RoHS)
Información técnica
Atributos
| Material | acero resistente a la corrosión |
|---|---|
| Perfil | zbs |
| Conexión 2 | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,82 € Sin IVA
/ unidad
3,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días