Referencias
Festo:CRQS-3/8-10-I
Rubix:798202761000
fabricante:132334
EAN:4052568068578

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : CRQS-3/8-10-I
Conector de inserción CRQS-3/8-10-I rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Tipo de sello en el perno roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,43 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,62 € Sin IVA
/ unidad
69,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días