NPQH-L-Q8-E-P10

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-L-Q8-E-P10
Rubix:798956076000
fabricante:578272
EAN:4052568059750
NPQH-L-Q8-E-P10 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-L-Q8-E-P10


Racor rápido en L NPQH-L-Q8-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.150 °C
4,72 € Sin IVA
/ unidad
5,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días