Referencias

Festo:QSSK-8
Rubix:798197139000
fabricante:130639
EAN:4052568023898
QSSK-8 Push-in bulkhead connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for tubing with external ø 8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSSK-8


Racor pasamuros QSSK-8 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Peso neto38,36 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for tubing with external ø 8 mm
Perfilestándar
Conexión 2for tubing with external ø 8 mm
Temperatura máx.80 °C
13,69 € Sin IVA
/ unidad
16,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días