Referencias
Festo:NPQR-T-Q14-E
Rubix:799104933000
fabricante:8085721
EAN:4052568553333

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable altamente aleado (fpm/junta de estanqueidad para flexible de caucho fluorado de tipo fpm) |
|---|---|
| Conexión 1 | voor buis/slang met buitendiameter ø 14 mm |
Detalles de producto : NPQR-T-Q14-E
NPQR-T-Q14-E CONECTOR
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable altamente aleado (fpm/junta de estanqueidad para flexible de caucho fluorado de tipo fpm) |
|---|---|
| Conexión 1 | voor buis/slang met buitendiameter ø 14 mm |
| Perfil | forma en t (principio push-pull) |
| Conexión 2 | voor buis/slang met buitendiameter ø 14 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Tipo | conector macho / conector en t (push-pull) |
| Diámetro de tubo | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,83 € Sin IVA
/ unidad
164,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días