Referencias

SMC:KQ2L10-02AP
Rubix:799248659000
fabricante:KQ2L10-02AP
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (pinza y botón de liberación);nbr (junta);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L10-02AP


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Codo de unión.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Tamaño de conexión aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 10
Tamaño del puerto: 1/4
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (Latón)
Opción: Ninguna
Sellante: P (Junta frontal)
Botón de apertura: Tipo redondo

Cualidades

-Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (pinza y botón de liberación);nbr (junta);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 13/8
Conexión 210
5,77 € Sin IVA
/ unidad
6,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días