Referencias
SMC:DE06-00
Rubix:751606058043
EAN:3618036130355

Resumen técnico
| Material | body: c3604, c3771be; nut: c3604; ferrule: c2700 |
|---|---|
| Conexión 1 | ø6 |
Documentos
Detalles de producto : DE06-00
Las conexiones autoalineantes serie H, DL, L, LL cuentan con diez estilos y cinco diámetros exteriores (O.D.) de tubo, ofreciendo una amplia gama de racores que se adaptan a cualquier aplicación. La férula con reborde abocardado evita la pérdida accidental de la férula al insertar el tubo en el cuerpo del racor. La férula con reborde endurecido evita la rotura de la férula al apretar la tuerca. El I.D. abocardado proporciona baja resistencia al flujo en el interior del racor. El mecanismo de sujeción del tubo ofrece una sensación firme al insertar el tubo y evita que el tubo se deslice al enroscarlo.
DE, Racores de anillo - Pasamuro tubo-tubo,Pasamuro hembra-tubo
Información técnica
Atributos
| Material | body: c3604, c3771be; nut: c3604; ferrule: c2700 |
|---|---|
| Conexión 1 | ø6 |
| Perfil | h/dl/l/ll series (self-align fittings) |
| Conexión 2 | ø6 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | bulkhead union (de) |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,55 € Sin IVA
/ unidad
4,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días