NPQP-H-Q8-E-FD

Conector push-in, resistente a medios NPQP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQP-H-Q8-E-FD
Rubix:799266562000
fabricante:133102
EAN:4052568068639
NPQP-H-Q8-E-FD Push-in bulkhead connector
Resumen técnico
Materialpp (carcasa); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 18
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQP-H-Q8-E-FD


El racor de polipropileno NPQP cumple con la normativa FDA y ofrece una alta fiabilidad en el proceso: es resistente a los productos químicos, está aprobado para su uso con alimentos, y es ligero y transparente. Para la industria de alimentos y bebidas, biotecnología/farmacéutica, tecnología médica, en salas limpias y en la automatización de procesos.

Cualidades

  • Polipropileno
  • Alternativa de bajo coste al acero inoxidable: resistente a la mayoría de los agentes de limpieza en combinación con la tubería PLN
  • Para uso con influencias extremas del medio
  • Apto para uso alimentario; ver www.festo.com/certificates/NPQP
  • Medio de servicio: aire comprimido, vacío
  • Forma recta, en L, en T, en Y, conector pasante push-in

Información técnica


Atributos
Peso neto14,9 g
Materialpp (carcasa); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 18
Perfilestándar
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,38 Sin IVA
/ unidad
33,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días