KQ2T08-G03N

T de derivación macho - KQ2T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2T08-G03N
Rubix:799247146000
fabricante:KQ2T08-G03N
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2T08-G03N


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

T de derivación macho. Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 2g 3/8 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,05 Sin IVA
/ unidad
8,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días