Referencias
Festo:QS-V0-G1/2-10
Rubix:798197980000
fabricante:186323
EAN:4052568041090

Resumen técnico
| Material | pbt reforzado (cuerpo); latón (pivote roscado) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QS-V0-G1/2-10
Conector push-in QS-V0-G1/2-10 con rosca macho y hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,7 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperaturas=-0,95 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52,6 g |
|---|---|
| Material | pbt reforzado (cuerpo); latón (pivote roscado) |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,88 € Sin IVA
/ unidad
11,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días