Referencias

SMC:KQ2H06-01NP
Rubix:799248251000
fabricante:KQ2H06-01NP
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H06-01NP


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

•Compatible con tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/8
Perfilkq2h
Conexión 26
Temperatura máx.60 °C
2,49 € Sin IVA
/ unidad
3,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días