QSY-G1/8-4

Racor en Y de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSY-G1/8-4
Rubix:798197908000
fabricante:186179
EAN:4052568039837
QSY-G1/8-4 Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSY-G1/8-4


Racor en Y de inserción QSY-G1/8-4 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,3 mm, Tipo de sello en perno roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x90x20 mm
Peso neto16 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
6,89 € Sin IVA
/ unidad
8,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días