QSM-M5-4-100

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSM-M5-4-100
Rubix:798197198000
fabricante:130778
EAN:4052568024994
QSM-M5-4-100 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M5-4-100


Racor a presión QSM-M5-4-100 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x60x70 mm
Peso neto3,52 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Perfilmini
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
1,65 Sin IVA
/ unidad
2,00 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h