Referencias
SMC:KQ2S04-01N
Rubix:799250545000
EAN:3618036052183

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2S04-01N
Los racores KQ2 One-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado seguro bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el casquillo para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite la extracción sencilla del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite la extracción sencilla del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,63 € Sin IVA
/ unidad
3,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días