Referencias
Festo:QSL-8H-50
Rubix:798201003000
fabricante:130747
EAN:4052568024680

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSL-8H-50
Racor rápido en L QSL-8H-50 con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=50, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,68 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,75 € Sin IVA
/ unidad
3,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días