QST-12-20

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-12-20
Rubix:798201034000
fabricante:130806
EAN:4052568025274
QST-12-20 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-12-20


Racor rápido en T QST-12-20 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=20, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto38,9 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Perfilestándar
Conexión 212 mm
Temperatura máx.80 °C
6,35 € Sin IVA
/ unidad
7,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días