LCK-3/8-PK-9

Racor codo rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LCK-3/8-PK-9
Rubix:756101633113
fabricante:4474
EAN:4052568018832
LCK-3/8-PK-9 Elbow quick connector

Resumen técnico

Materialaleación de aluminio forjado anodizada (tuerca de unión, perno hueco); zinc fundido a presión (racor giratorio); pa reforzado, tpe-u (pu) (anillo de estanqueidad)
Conexión 1g 3/8 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LCK-3/8-PK-9


Racor codo rápido LCK-3/8-PK-9 giratorio con 2 anillos de estanqueidad. Tamaño nominal=8 mm, Tipo de sello en el perno roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Conexión neumática=(* G3/8, * PK-9 con tuerca de unión), Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x34x19 mm
Peso neto66,4 g
Materialaleación de aluminio forjado anodizada (tuerca de unión, perno hueco); zinc fundido a presión (racor giratorio); pa reforzado, tpe-u (pu) (anillo de estanqueidad)
Conexión 1g 3/8 in
Perfillck
Temperatura máx.60 °C
13,86 € Sin IVA
/ unidad
16,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días