Referencias
Festo:TCK-1/8-PK-4-KU
Rubix:798196897000
fabricante:6263
EAN:4052568019631

Resumen técnico
| Material | aleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u / zinc fundido a presión |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 in |
Documentos
Detalles de producto : TCK-1/8-PK-4-KU
Conector rápido en T TCK-1/8-PK-4-KU Giratorio con 2 anillos de estanqueidad. Diámetro nominal=3,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Borde de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquier, Conexión neumática=(* G1/8, * PK-4 con manguito Tuerca), Nota sobre materiales=Conforme a RoHS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,8 g |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u / zinc fundido a presión |
| Conexión 1 | g 1/8 in |
| Perfil | tck |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,51 € Sin IVA
/ unidad
6,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días