QSLV-G1/8-8-I

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-G1/8-8-I
Rubix:798197882000
fabricante:186150
EAN:4052568039547
QSLV-G1/8-8-I Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-G1/8-8-I


Racor rápido roscado en L QSLV-G1/8-8-I Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x90x40 mm
Peso neto21,66 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
6,48 € Sin IVA
/ unidad
7,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días