KQ2LE12-00N

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LE12-00N
Rubix:799250565000
fabricante:KQ2LE12-00N
EAN:3618036054507
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LE12-00N


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción de la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 112 mm
Perfilkq2
Conexión 212 mm
Temperatura máx.60 °C
16,08 € Sin IVA
/ unidad
19,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días