REGULADOR DE CAUDAL ALIMENTACION ROSCADO CORTO NPTF D 8-1/8
REGULADOR DE CAUDAL PARALELO UNIVERSAL MACHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:840745
Rubix:798941900000
EAN:3660338061424

Documentos
Detalles de producto : REGULADOR DE CAUDAL ALIMENTACION ROSCADO CORTO NPTF D 8-1/8
Material: Cuerpo de polímero. Rango de presión: 1...10 Bar. Rango de temperatura : -20°C...+80°C. Aplicación: aire comprimido. Marcado "V" en el cuerpo
REGULADOR de CAUDAL ALIMENTACION rosca DO CORTO NPTF D 8-1/8
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de tecnopolímero |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Perfil | hilo conductor corto |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,09 € Sin IVA
/ unidad
17,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días