Referencias

SMC:KQ2H06-G03N
Rubix:799247650000
fabricante:KQ2H06-G03N
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604 / pbt / pp / acero inoxidable 303 / acero inoxidable 304 / pom / nbr
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H06-G03N


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.

Cualidades

-Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604 / pbt / pp / acero inoxidable 303 / acero inoxidable 304 / pom / nbr
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 23/8 in
Temperatura máx.60 °C
3,46 € Sin IVA
/ unidad
4,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días