Referencias
SMC:KQ2T08-01A
Rubix:799250520000
fabricante:KQ2T08-01A

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, 303 acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2T08-01A
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.
Cualidades
T de derivación macho. Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, 303 acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,73 € Sin IVA
/ unidad
6,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días