NPQM-D-G18F-Q6-P10

Racor push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-D-G18F-Q6-P10
Rubix:798204888000
fabricante:558675
EAN:4052568054700
NPQM-D-G18F-Q6-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-G18F-Q6-P10


Racor push-in NPQM-D-G18F-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Aire comprimido de conformidad con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto15,5 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/8
Perfilnpqm-d
Conexión 212
3,42 Sin IVA
/ unidad
4,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días