KQB2E04-00 00766530

Unión pasamuro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQB2E04-00
Rubix:798553875000
fabricante:KQB2E04-00
EAN:3618036037609
KQB2E-00, Metal One-touch Fitting, Bulkhead Union

Resumen técnico

Materialrvs
Conexión 1m10 x 1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQB2E04-00 00766530


El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C.  Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura.  Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos.  Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2".  La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2E-00, Racordaje instantáneo metálico, Unión pasamuro

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Materialrvs
Conexión 1m10 x 1
Perfilbulkhead union
Conexión 24
Temperatura máx.150 °C
4,64 € Sin IVA
/ unidad
5,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días