QSMKL-G1/8-6

Racor en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSKL-G1/8-6
Rubix:798197963000
fabricante:186305
EAN:4052568040918
QSKL-G1/8-6 Push-in L-fitting, self-sealing
Resumen técnico
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSMKL-G1/8-6


Racor en L de inserción, auto-sellado QSKL-G1/8-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,9 mm, Tipo de sello en espiga roscada=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto22,6 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,64 Sin IVA
/ unidad
9,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días