KGT04-06 00059166

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGT04-06
Rubix:751607833043
fabricante:KGT04-06
brand logo

Resumen técnico

Materialsus303 stainless steel
Conexión 1tube o.d. ø4 (4 mm)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGT04-06 00059166


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGT-DD, Conexión instantánea de acero inoxidable, T reducción tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Materialsus303 stainless steel
Conexión 1tube o.d. ø4 (4 mm)
Perfildifferent diameter tee
Conexión 2tube o.d. ø6 (6 mm)
Temperatura máx.60 °C
Tipoone-touch stainless steel fitting (tube tee)
Diámetro de tubo6 mm
11,50 € Sin IVA
/ unidad
13,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días