Referencias
Festo:QSLL-G3/8-10
Rubix:798202411000
fabricante:186134
EAN:4052568039394

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra retenedora del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLL-G3/8-10
Racor en L de empuje, largo QSLL-G3/8-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,2 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 84,27 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra retenedora del tubo) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,43 € Sin IVA
/ unidad
12,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días