Referencias
Festo:QSML-M3-3-100
Rubix:798197188000
fabricante:130768
EAN:4052568024895

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | external thread m3 |
Documentos
Detalles de producto : QSML-M3-3-100
Racor rápido roscado en L QSML-M3-3-100 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=0,8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,58 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | external thread m3 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | for pneumatic tube od 3 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,47 € Sin IVA
/ unidad
4,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días