ACK-1/8-PK-4

Conector rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ACK-1/8-PK-4
Rubix:756101761113
fabricante:3714
EAN:4052568018603
ACK-1/8-PK-4 Quick connector

Resumen técnico

Materialaleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u reforzado
Conexión 1g 1/8 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ACK-1/8-PK-4


Conector rápido ACK-1/4-PK-4 Rosca hembra con junta de estanqueidad. Diámetro nominal=3,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com), Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior).

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x60x10 mm
Peso neto6,1 g
Materialaleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u reforzado
Conexión 1g 1/8 in
Perfilack
Conexión 26 mm
Temperatura máx.60 °C
4,21 € Sin IVA
/ unidad
5,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días